フォトフレーム 時計のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
146件の「フォトフレーム 時計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォトフレーム」、「手作り時計キット」、「デジタルサイネージ7インチ」などの商品も取り扱っております。
2WAYフォトフレームクロック アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYフォトフレームクロック
時計の向きも縦・横変えられる。6つの機能付 ●時刻表示 ●月日・曜日表示 ●アラーム ●スヌーズ ●温度計 ●タイマー。材質:ABS。サイズ:178×178×15mm。セット内容:本体×1
用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)178×178×15アズワン品番65-1827-86
1個
1,046税込1,151
3日以内出荷

フォトフレーム電波時計 アデッソランキング2位
お気に入りの写真を飾れるフォトフレーム付き電波時計
1台ほか
2,698税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

せいかつしゅうかんアラーム時計 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング3位
アーテック[学校教材・教育玩具]せいかつしゅうかんアラーム時計
時計の学習と、規則正しい生活を身につける事ができます。時計本体に付いているスケジュール台紙にシールを貼って、一日の予定をたてよう 時計シールを貼って1日の予定をたてようスケジュールシール付。材質:ABS。サイズ:時計本体:130×95×45mm、スケジュールシール:約12×9mm。セット内容:時計本体(スケジュールシート昼用・夜用各3枚)×1、スケジュールシール×3
用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。材質PP、紙寸法(mm)時計本体:130×95×45mm、スケジュールシール:約12×9電池単3電池1本使用(別売)
1個
500税込550
当日出荷

7型TFTカラー液晶搭載デジタルフォトフレーム ITPROTECHランキング4位
●7型ワイド高解像度液晶搭載デジタルフォトフレーム 本製品は、デスクやリビングなどで、お気に入りの動画や写真を手軽に楽しめる7型ワイド高解像度(800×480)液晶搭載のデジタルフォトフレームです。スマホやデジカメで撮った動画や写真を、自宅の好きな部屋で好きなだけ見ることができます。また、お相手のメモリアルにプレゼント用としても最適です。 ●動画・写真・音楽が楽しめる!さらに時計、カレンダー、オートパワーオン/オフ機能搭載! 本製品は、お好みの動画・写真・音楽データを再生することができ、スライドショーにBGMを流すこともできます。様々な再生フォーマットに対応しており特別な編集をする必要はありませんのですぐに楽しむことができます。 ●メモリーカードを挿し込むだけで楽しめる! 本製品は、SD(SDHC)カードやUSBメモリーに対応しています。本体に挿すだけ、パソコンなしで動画・写真・音楽を楽しめます。 ●リモコン操作&本体操作に対応! 本製品は、付属のリモコンを使用した遠隔操作の他に、本体裏の操作ボタンでも各設定が可能です。
液晶サイズ7型電源ACアダプタ質量(g)260(本体のみ)仕様●エリア表示サイズ:154×87mm●対応フォーマット(動画):H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1●対応フォーマット(動画拡張子):AVI、MOV、MP4、MPG●対応フォーマット(音声形式):MP3、WMA●対応フォーマット(画像形式):JPEG●接続端子(音声):3.5mmステレオミニ端子●接続端子(メディア側):USB2.0端子、SDカードスロット●接続端子(パソコン側):USB mini B端子●USB接続可能メディア:USBフラッシュメモリ●対応SDカード:SDHC/SDXC(4~128GBまで)●メディア対応フォーマット:FAT32、exFAT●本体サイズ:W204×H143×D25mm(スタンド部除く)●付属品:製品本体、リモコン、ACアダプタ、マニュアルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

竹のフォトフレームクロック ADESSOランキング5位
お気に入りの写真を飾れる電波時計です
トラスコ品番391-0006幅(mm)190高さ(mm)200奥行(mm)20電源(V)単4×2個電源単4×2個電池寿命約1年
1個
2,998税込3,298
当日出荷

敬老の日、誕生日、父・母の日、結婚や出産のお祝いなどのギフトにもおすすめのデジタルフォトフレーム。〇10インチIPS高解像度タッチパネル。IPS タッチスクリーンLCDを搭載。メニューをタッチするだけで、再生片法の変更や表示形式、表示時間などをカスタマイズでき、直感的な操作が可能。1280X800ピクセルの高解像度、178度広視野角パネル採用でいろんな角度から美しく見ることができます。〇Wi-Fiでリアルタイムに共有。Wi-Fiを使用して、スマホやタブレット(iOS・Android対応)に無料の専用アプリをインストールすれば、写真や動画をアップロード可能。離れている友人、恋人、家族ともリアルタイムに共有できます。〇多機能。時間、曜日、天気を表示できるカレンダー、天気予報機能に加えて、目覚まし時計、音楽再生など便利な生活機能を搭載。〇多彩な再生機能。SD/MMC/USBポートもついて、最大32GBの画像・動画・音楽再生が可能。音楽再生では、さまざまな形式(ビデオ・写真・オーディオ)もサポートし、スライドトランジション効果を備えたBGMを内蔵するなどスライドショーをより楽しく演出します。〇大容量ストレージ。本体に16GB内蔵メモリー付き。さらに、追加で10GBの無料クラウドストレージ、USBフラッシュドライブまたはメモリカードを接続して写真やビデオを保存できます。
付属品電源ケーブル(入力:AC100-240V.50-60Hz;出力:5V/2A)、Mini-USBケーブル、日本語取扱説明書電源AC110-240~50/60Hz対応フォーマット(写真)JPEG/JPG/BMP/PNG/GIF、(音楽)MP3/WMA/MP2/OGG/AAC/M4A/MA4/FLAC/APE/3GP/WAVスロットメディア:SD・SDHC/USB(最大64GB)各種認証PSE認証済み、技適認証済みビデオフォーマットAVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID)/rm/ rmvb/MKV(H.264, DIVX, DIVX, XVID)/WMV/MOV/MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID)/MPEG/MPG/FLV(H.263,H.264)パネル10インチ 16:10LCD(1280×800)Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz帯に対応)容量(GB)16
1台
17,980税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/SDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約315×210×25質量(g)約720出力スピーカー(モノラル)接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)入力ミニHDMI表示部13.3インチ TFT LCD解像度1280×800ピクセル入力電源DC12V/1A関連資料(0.37MB)
1個
16,980税込18,678
当日出荷

材質:白彫板:PVC,炭酸カルシウム。サイズ:完成サイズ:150×150×40m。セット内容:白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g)
用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。セット内容白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g)材質白彫板:PVC、炭酸カルシウム寸法(mm)完成サイズ:150×150×40(時計含む)質量(g)175包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
946税込1,041
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]おえかき時計
ワークショップ進行マニュアル付き自分で絵をかいてオリジナルの時計をつくろう。ワークショップで大人気の「おえかき時計キット」に、ワークショップ進行マニュアルが付きました自分で絵を描いてオリジナルの時計がつくれるキットです。表にも裏にも絵を描ける自由なデザイン性が魅力です。クレヨンやペンを使って思い思いのアートを描き、大人も子供も楽しめます。マニュアルには、指導法や時間配分、準備するものも明記されているため、ワークショップや地域イベント、学校の授業など幅広い場面で活躍します。材質:時計:ABS・PS、木部:ポプラベニヤ。サイズ:完成サイズ:約150×130×60mm。セット内容:おえかき時計(時計×1、木部×1)×10、マニュアル(解説)×1
用途ワークショップや体験学習、課外イベントの工作キットやクラフト用として。材質ベニヤ、PP寸法(mm)約150×130×60形態包装:PP袋入適合年齢(歳)3
1個
500税込550
当日出荷

ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろう。キラキラ粉付 台に絵が描ける コインライト付 コインライトでほんわか明るい。材質:PET、砂、PVAのり。サイズ:完成サイズ:約70×150×70mm。セット内容:キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
637税込701
当日出荷

針は3種類入りです。プラ製文字なし、板厚1~5mm用(シャフト長5mm)。針は3種類入りです。材質:PP,鉄,紙等。サイズ:本体:55×55mm、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm、白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm。セット内容:本体、単3乾電池、3針セット3種(黒・白針2種、白小1種)、留め金具、ムーブメント、ゴムパッキン、ワッシャー、掛金具
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90板厚(mm)2~4シャフト長さ(mm)5
1個
664税込730
当日出荷

針は3種類入りです。単3電池1本付。針は3種類入りです。 単3電池1本付。材質:PP,鉄,紙等。サイズ:本体:55×55mm、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm、白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm。セット内容:本体、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン(B、Cはプラ製文字付)
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90板厚(mm)2~10シャフト長さ(mm)11
1個
728税込801
当日出荷

連続点灯24時間とっても明るい。材質:紙,ABS。サイズ:作例サイズ:約240 ×106 ×90mm。セット内容:本体×1
用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容LEDライト×1、台紙セット×1材質紙、ABS寸法(mm)完成サイズ:100×270×75包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
437税込481
当日出荷

測定精度2℃、8%(25℃)温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)25RH~85RH電池寿命約1年表示方式デジタル
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質:ABS。サイズ:Φ83mm。セット内容:単3電池1本付
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様電池付科目図工
1個
637税込701
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

単3電池1本付針は3種類入りです。単3電池1本付 針は3種類入りです。材質:PP,鉄,紙等。サイズ:本体:55×55mm、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm、白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm。セット内容:本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付材質PP、鉄、紙等寸法(mm)本体:55×55、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65、板厚2~14用(シャフト長15)質量(g)77
1個
810税込891
当日出荷

同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約77(電池含む)電源単4形電池(R03)×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔)表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能マルチチャンネル機能
1個
2,198税込2,418
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]デザインタンブラー
セットされている紙にデザインをして使用できるタンブラー。好きなイラストがかける台紙付 水彩絵の具・ポスターカラー・アクリルガッシュ・墨・ペンなど、さまざまな画材で描くことができます。材質:本体:PS(外側)PP(内側)蓋:PE、紙
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
1個
528税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワークショップ進行マニュアル付きペットボトルを利用して風力発電機をつくろう。ワークショップで大人気の「風力発電工作キット」に、ワークショップ進行マニュアルが付きました風力発電の仕組みを楽しく学べる工作キットです。ペットボトルを利用して、自分だけの風力発電機がつくれます。軽い力で回転・発電する特別仕様。材質:PP、鉄、紙。サイズ:発電用モーター:約Φ24×40mm、ペットボトル取付けキャップ:約Φ31×40mm / 約Φ31×23mm、軸:約Φ1×60mm、本体カバー:約Φ30×55mm、LED:Φ5×37mm。セット内容:風力発電工作キット(発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、軸×1、本体カバー×1、LED×1)×10、マニュアル(解説)×1
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1材質PP寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25準拠理科小学校6年
1個
682税込750
当日出荷

日本全国をまわって名物を手に入れよう遊んで覚える日本地図すごろく。日本全国を旅しながら名物カードを集めるすごろくです。遊びながら都道府県の位置や特産品を自然に覚えられます。チケットを集めれば新幹線や飛行機で移動も可能。イベントカードで予想外の展開もあり、家族みんなで盛り上がれます。楽しみながら地理や名産、観光名所を学べます。2~4人用。材質:すごろくシート・カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×2、コマ×4、サイコロ×1
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10適合年齢(歳)5
1個
437税込481
当日出荷